プラ木レン 施工のおすすめ人気ランキング

2025/11/22更新
106件の「プラ木レン 施工」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラ木レン」、「ウッドデッキ束」、「土台高さ調整」などの商品も取り扱っております。
オール樹脂製であるため、腐朽はありません。オール樹脂化で高耐水性を実現。 屋外仕様を考慮、約10年以上設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製。 他の素材・部品を使用しないため、分別廃棄不要でリサイクルしやすい設計。 天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易。
1本
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。 コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。 洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。
上部寸法(mm) 97×97×厚み15 圧縮最大荷重(N) 3000
1個ほか
329 税込362
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

レベル調整自在の土台用パッキン。「曲げ重ね」のできる防虫グリル。 床換気の為、基礎と土台の間に設置する製品です。 リレベルを廻すだけで基礎天端のレベル調整ができます。「高さ20~25mm(調整板不要)高さ目盛付き」 丸型なので空気の流れが良く、またアンカーボルト用の穴が偏芯しているのでアンカーボルトがズレている場合でも、リレベル全体を廻して調整できます。
材質 ポリプロピレン 使用方法 (1)リレベルは、基礎の外回り・中周りにおおむね3尺ピッチで、土台を敷く前にセットしてください。(2)土台敷き後、隙間が生じた場合はリレベルの調整用爪を廻してすき間を埋めてください。 外径(Φmm) 110 ボルト穴径(Φmm) 16
1個
299 税込329
当日出荷

材質 タイプ Tタイプ 表面処理 ダクロメッキ 付属品 束1本にビス4本、釘2本 仕様 ゴム板貼り
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

すぐれた荷重性能を軽量の樹脂製で実現 伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。 簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。
材質 66ナイロン(大引受:防虫・防腐・防蟻処理済構造用合板、ロック受:ポリアセタール) 色(柄) ブラック
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 66ナイロン 付属品 接着剤(1kg×2パック)・六角レンチ(L150×70×2面幅10mm・1本)・プラスドライバー(1本)・取付ビス(Φ4×30mm・100本)・コンクリート釘(#12×25mm・100本) ブラック 表面処理 ダクロメッキ 圧縮荷重(kN[kgf]) (最大)13.13[1340]/個
1箱(50個)
24,980 税込27,478
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。 大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。
シルバー(メッキ) 表面処理 ダクロメッキ処理
1個ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1枚で1/50の傾斜に対応するプレートで、2枚重ねて使用できます。
長さ(mm) 120 幅(mm) 60
1個
129 税込142
当日出荷

伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。大引受けは樹脂製・合板製、2つの材質で、製品の高さは各々5タイプ。施工現場の床下の高さに合わせてお選びいただけます。簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。サビや腐れ、蟻害などの心配がない樹脂製で、最大荷重強度は建築基準法で定められた値の5.7倍以上を確保。
材質 66ナイロン(ロック受/ポリアセタール)
1個ほか
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 タイプ Lタイプ 仕様 ゴム板貼り 表面処理 ダクロメッキ 付属品 束1本にビス4本、釘2本
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。 さびや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品等重量物の下に敷き、レベル調整に。 長さ(mm) 140 幅(mm) 70
1袋(3個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電気亜鉛メッキと黒色クロメート処理でサビやシロアリを寄せ付けず、住まいの耐久性が向上します。ターンバックル方式で従来工法より作業時間を短縮。施工時の微調整により精度もアップ。施工時はもちろん、施工後に大引がやせてもレベル微調整が簡単に行えます。厚い膜厚13ミクロン以上の電気亜鉛メッキに黒色クロメート処理を施し防錆、防蟻性を高めています。(通常は5ミクロン前後)。大引受にゴム製の板を貼り、木材(大引)との接触音防止に配慮しています。
シルバー(メッキ) 表面処理 ダクロメッキ
1個ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

従来品(プラ束)と比べて、ナットと連動するストッパー機構で調整後の固定が素早くできます。 素手で固定できるワンタッチ式ストッパーの採用。 固定状況はレバーの状態を目視で確認するだけで簡単に判断できます。 支持脚の伸縮方向はボルト中央部に刻印表示していますから、調整作業に戸惑いません。 高さ限度制限機構により、適正な強度が確保できる範囲内で施工できます。 ワイドな高さ調整範囲に対応します。 ボルトのネジ山が見えないスッキリした形状です。
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

屋外という過酷な自然環境での使用に耐える、安心の耐候性樹脂製束柱。 オール樹脂製であるため、腐朽はありません。 オール樹脂化で高耐水性を実現しました。 屋外使用を考慮、長期間設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製です。 リサイクルしやすい設計です。 天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易です。
ブラック
1箱(30個)
61,980 税込68,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
339 税込373
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クランプサポートジャッキ用アタッチメントが使用できます。
材質 S45C 硬度 HRC(ジャッキボディ)26~34、(スクリュー/ロックナット)32~40 表面処理 黒染め 熱処理 焼入 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
用途6810、3310面付シリンダー錠用スペーサー
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

S型の高さが足りない時結合して1個で5mm嵩上げ可能です。 最大3個まで重ねて使用できます。
1個
199 税込219
当日出荷